絞り込み
ブランド
- SMC(32)
- CKD(10)
- 日栄インテック(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- RS PRO(6)
- 井筒製作所(4)
- フジトク(3)
- 八興販売(3)
- Legris(レグリ)(3)
- 大生工業(2)
- FITOK(2)
- アキレス(1)
- カクダイ(1)
- コガネイ(1)
- 潤工社(1)
- セキスイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 八光電機(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(17)
- 1,500-10,000円(25)
- 10,000-50,000円(52)
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

三層スパッターチューブSPF 白
潤工社1巻取扱停止中溶接機器から発生する火花衝撃にすぐれた耐久力を発揮します。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン
ショウエイ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。材質NBR厚さ(mm)20
SSPF 304 厚口ソケット
井筒製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ストッププラグ
KVK¥689~税込¥758~1個4日以内出荷用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状プラグ種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
304 厚口ソケット PF
井筒製作所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
エアコンプレッサ 小型静音モデル
SK11(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
6Dシリーズ継手 ポートコネクター
FITOK¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールキャップ付ヒーター
八光電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
HRSC Series用 パーティクルフィルタセット
SMC¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から10日以内出荷循環液戻り口用(サーモチラー保護用)用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXJ6-5~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクター
FITOK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
クリーン機器TAC継手ストレート
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手形状プラグ管接続口径M5×0.8ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動