絞り込み
ブランド
  • SMC(21)
  • TRUSCO(15)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • CKD(8)
  • 八興(6)
  • ヤマト産業(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • フジトク(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • プラス・テク(2)
  • マルエム産業(2)
  • FITOK(2)
  • 三興マテリアルサプライ(2)
  • コガネイ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 潤工社(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ニッタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(58)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
32,388税込35,627
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
8,598税込9,458
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
68,413税込75,254
1個
当日出荷から20日以内出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
26,888税込29,577特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
60,913税込67,004
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
13,925税込15,318
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
529税込582
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)
319,800税込351,780
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)チューブ結束バンドPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
9,898税込10,888
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
6,998税込7,698
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO
9,990税込10,989
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST12NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
279税込307特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から51日以内出荷
ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌日出荷
クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド FITOKFRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランドFITOK
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド FITOKFRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランドFITOK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
組フタ INAX(LIXIL)組フタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品タイプ組み合わせ式
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下