配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「TU接続用アダプター」の検索結果
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。