24,187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

ステンレスシリンダ CDJ5B10SR SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ステンレスシリンダ CDJ5B10SV SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
789 税込868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B10-80+80Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-80+80Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)80 ストロークB(mm)80
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-50+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)50
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B10-45+45Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-45+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)45
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

CDJ2B10-45+30Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-45+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)30
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

CDJ2B10-20+10Z-A-XC11 CD Series(CDJ2B10-20+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)10
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

CDJ2B10-110+10Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-110+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)110 ストロークB(mm)10
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

CDJ2B10-10+100Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-10+100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)100
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-30+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)40
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-25+55Z) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+25Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B10-5+5Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-5+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)5 ストロークB(mm)5
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-10+15Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-30+30Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDJ2B10-30+5Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-30+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)5
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CDJ2B10-20+7Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-20+7Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)7
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
25日以内出荷

CDJ2B10-90+90Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-90+90Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)90 ストロークB(mm)90
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

CDJ2B10-40+10Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-40+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)10
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

CDJ2B10-25+50Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-25+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)50
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

CDJ2B10-70+30Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-70+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)70 ストロークB(mm)30
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

CDJ2B10-35+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-35+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)15
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

CDJ2B10-30+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-30+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)15
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CDJ2B10-25+45Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-25+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)45
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-10+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)50
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B10-10+30Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-10+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)30
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング