カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(5)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(2,756)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
      • 油圧機器・油圧ホース(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウ

    ETCシリーズ 電子温度コントローラー

    ロバートショウ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • CH Series(CHD2ETC63B) SMC

    CH Series(CHD2ETC63B)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトカラーS 8×14.5 100m 八興

    テトカラーS 8×14.5 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 6.5×12.5 100m 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 100m

    八興
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6389材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)12長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2ETC~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2ETC~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2ETC~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2ETC~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ETC32B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ETC32B

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)345クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • フジキン V-Lok継手 フジキン

    フジキン V-Lok継手

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から111日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ETC63B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ETC63B

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • テトカラーS 9.5×16.5 100m 八興

    テトカラーS 9.5×16.5 100m

    八興
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6393材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)18.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 6.5×12.5 カット 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 カット

    八興(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6390材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 9.5×16.5 カット 八興

    テトカラーS 9.5×16.5 カット

    八興
    619税込681
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6394材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ETC50B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ETC50B

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート) リケン

    チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)

    リケン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC63B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC63B)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)63ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC50B)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC40C)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC32B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC32B)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC100C)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC100B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC100B)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(33件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ETC40B)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80C)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC40B)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80B)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • 工業用フィルタ FGETC SMC

    工業用フィルタ FGETC

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
    用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
  • FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC) SMC

    FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
  • サンテックコイルホース 十川産業

    サンテックコイルホース

    十川産業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
    用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調
...