絞り込み
ブランド
  • SMC(775)
  • ベン(58)
  • Festo(51)
  • タクミナ(46)
  • 工進(40)
  • INAX(LIXIL)(34)
  • エスコ(28)
  • CKD(28)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • KVK(21)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • AirTAC(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • オンダ製作所(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ダイキン工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
商品レビュー
  • 以上(47)
  • 以上(49)
  • 以上(50)
  • 以上(53)
価格
  • 1,500円以下(68)
  • 1,500-10,000円(342)
  • 10,000-50,000円(650)
  • 50,000-100,000円(285)
  • 100,000円以上(147)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • fh-150
  • メカニカルシール fh-200
  • sf-he430s
1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ用カップリングシリーズ 工進ポンプ用カップリングシリーズ工進(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシールエバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所SFHN2型 ステンレス丸ホースニップルオンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
巻フレキパイプ用保温材 リビラック巻フレキパイプ用保温材リビラック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)10
SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダーオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進ポンプ用呼び水プラグシリーズ工進(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。
用途補修・交換用として
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ工進(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)
用途補修・交換用として
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用 桑名金属工業ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用桑名金属工業(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ工進(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ工進(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)
用途補修・交換用として
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ工進
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシール FH-200 CFS21-8213エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ工進
399税込439
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ工進(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!
用途ポンプとホースの接続に
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
22,513税込24,764
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロンエスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン
789税込868
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズタクミナ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
23,613税込25,974特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
23,980税込26,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)ポンプ用部品 メカニカルシールエバラポンプ(荏原製作所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル オンダ製作所SFHN型 ステンレス六角ホースニップルオンダ製作所
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)LPS型用部品セットエバラポンプ(荏原製作所)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
ヘアーキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプケース 工進ポンプケース工進
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25Lなど適合品番SEV-25L-AAA-3
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
32,100税込35,310特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
チャッキバルブ 工進チャッキバルブ工進(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2
...