カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(99)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- 油圧機器・油圧ホース(125)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- CKD(18)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(5)
- PISCO(ピスコ)(61)
- SCHMALZ(シュマルツ)(23)
- TRUSCO(13)
- アオイ(7)
- アソー(5)
- カクダイ(8)
- コガネイ(17)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- ニチアス(10)
- ニッタ(30)
- ニューマシン(10)
- フジトク(11)
- フローバル(5)
- ベン(12)
- 千代田通商(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
フラット形エアハンド
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター
常栄継手工業¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
コンセント型変換アダプターセット 機器側用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ガス機器のホースエンド型(タケノコ式)接続部をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QKP06(ガス機器用プラグ)です。用途ガス機器のタケノコ式接続部をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
...



























![EO-2 Gユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929134-221109-02.jpg)