絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • KITZ(キッツ)(185)
  • エスコ(179)
  • フロンケミカル(114)
  • ニッタ(65)
  • PISCO(ピスコ)(60)
  • フロウエル(60)
  • 桑名金属工業(58)
  • 東洋バルヴ(57)
  • CKD(53)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
  • 日本バルカー(46)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(45)
  • ハマイ(37)
  • アクアシステム(36)
  • タカトテクニカ(35)
  • FIT-ONE(35)
  • スリーエム工業(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(34)
  • ニチアス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
商品レビュー
  • 以上(169)
  • 以上(185)
  • 以上(191)
  • 以上(193)
価格
  • 1,500円以下(263)
  • 1,500-10,000円(891)
  • 10,000-50,000円(810)
  • 50,000-100,000円(431)
  • 100,000円以上(360)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfe パッキン
  • ptfe チューブ
1,775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ソフトシール ニチアスソフトシールニチアス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
539税込593
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
グランドパッキン モノタロウグランドパッキンモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137日本バルカー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ)日本バルカー
559税込615特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカーユニオンパッキン(高機能タイプ)日本バルカー(4件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
ハーフユニオン(PP) ウシオライティングハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
...