絞り込み
ブランド
- アズワン(1)
- 八興(6)
- SMC(436)
- タクミナ(32)
- ヤマダコーポレーション(32)
- エスコ(13)
- ダイナフロー(13)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- ノーブランド(9)
- エレポン化工機(4)
- セムコーポレーション(4)
- いけうち(3)
- トーケミ(3)
- 八興販売(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- タカトテクニカ(2)
- 工進(1)
- TRUSCO(1)
- アサヒAV(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(59)
- 1,500-10,000円(392)
- 10,000-50,000円(82)
- 50,000-100,000円(32)
- 100,000円以上(88)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン
ノーブランド¥3,490~税込¥3,839~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオン
ノーブランド¥3,490~税込¥3,839~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF
エスコ¥8,800税込¥9,6801本翌日出荷仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンティー
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンワイ
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル
エイチツー¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンエルボ
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル
タカトテクニカ¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃。・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
ドラム缶用手廻しオイルポンプ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個欠品中ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス4
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス3
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス2
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)最大吐出量(L/min)130空気消費量(L/min)最大850最大揚程(m)10空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
電磁ポンプ CNPb型
トーケミ¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷プロミネントのグローバルな生産体制により頑強かつ廉価な薬注ポンプの提供を実現! ストローク調整。ストローク長:0-100%ダイアル調整(30%以上推奨)、ストローク数:25、50、75、100%の4段階から選択 フリー電源(AC100-230V 50/60Hz) 接液部。PVDFヘッド採用で多様な薬剤に対応。(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等)用途水処理薬品・pH調整剤の注入、殺菌剤の注入付属品フート弁、注入弁質量(kg)1.8バルブ機構手動エア抜きバルブ付材質(ポンプヘッド)PVDF平均消費電力(W)11材質(ダイアフラム)PTFE
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応駆動源バッテリー式使用可能粘度(mPa・s)最大200
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200
電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
トーケミ¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]
TOYOX(トヨックス)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ
タクミナ(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から16日以内出荷シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムポンプNDP-25
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から91日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行います。用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907158-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]
TOYOX(トヨックス)¥879税込¥9671個ほか当日出荷から4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ
工進¥189,800~税込¥208,780~1台ほか当日出荷から3日以内出荷特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
...
























![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)




![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)


![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907158-190903-02.jpg)