カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 6
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(29)
- 3.5(2)
- 4(53)
- 4.5(2)
- 5(54)
- 5.5(2)
- 7(2)
- 8(71)
- 10(75)
- 12(72)
- 14(5)
- 16(49)
- 18(3)
- 20(23)
- 22(3)
- 24(8)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.8(3)
- 2(3)
- 2.5(4)
- 3.5(3)
- 4(1)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(30)
- ナベヤ(7)
- 大阪魂(4)
- 栃木屋(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック