絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • M3(10)
  • M4(38)
  • M5(60)
  • M6(122)
  • M8(111)
  • M10(98)
  • M12(45)
  • M16(11)
取付部
  • おねじ(98)
  • おねじ(段付)(162)
  • めねじ(10)
  • めねじ(段付)(5)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(2)
  • 丸穴(4)
取付長(mm)
  • 30
  • 4(29)
  • 6(155)
  • 8(163)
  • 9(35)
  • 10(382)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(293)
  • 16(158)
  • 18(186)
  • 20(381)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 35(102)
  • 40(171)
  • 45(51)
  • 50(102)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(22)
  • ステンレス(29)
  • 樹脂(128)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(99)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(91)
  • ステンレス(87)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(102)
ブランド
  • 廣杉計器(89)
  • イマオコーポレーション(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • MIYOSHI(小西製作所)(26)
  • 三星産業貿易(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • エスコ(15)
  • ノーブランド(12)
  • TRUSCO(7)
  • 栃木屋(7)
  • 大阪魂(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Elesa(1)
  • ラクテム(1)
廣杉計器・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・ノーブランド・TRUSCO・栃木屋・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
779税込857
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ローレットつまみノブ ロング ノーブランドローレットつまみノブ ロングノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
629税込692
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
769税込846
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ