絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,153件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂SUSグリップナット(クロ(E2大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
E-2寸法H(mm)14寸法D(mm)40寸法D1(mm)23寸法H1(mm)5
グリップナットS1 大阪魂グリップナットS1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂コウキンフィットノブ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
寸法E(mm)10
サムノブ(T(グレー 大阪魂サムノブ(T(グレー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
サムノブ(マル(アカ 大阪魂サムノブ(マル(アカ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
つまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒 RS PROつまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒RS PRO
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M10ネジ径 = 50mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
タップドロブノブ TLK TLK70 イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK TLK70イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A1.5H45質量(g)125タイプフェノール樹脂製S21D117d117D230寸法Lf(mm)26MM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーションクロスノブ CK CK40Tイマオコーポレーション
459税込505
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ STK STK60N イマオコーポレーションスターノブ STK STK60Nイマオコーポレーション
739税込813
1個
翌日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)
628税込691
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチノブ(左開き型) イマオコーポレーションスパイラルラッチノブ(左開き型)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
ステンレスロングノブ(オネジ) イマオコーポレーションステンレスロングノブ(オネジ)イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
88税込97特価
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーションマッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)ノーブランド
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
表面処理生地寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
25,980税込28,578
1箱(80個)ほか
翌日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型黒 (デルリン500)ノーブランド
569税込626
1個
翌日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)ほか
翌日出荷
種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ) ノーブランド(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)ノーブランド
5,598税込6,158特価
1箱(100個)
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)10材質(本体)真鍮材質(取付部)真鍮寸法l(mm)10
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイヘアキャッチャMCS用ノブボルトショウエイ
549税込604
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)9.5寸法D(mm)16アズワン品番64-7958-43
M12x30mm 雄ねじノブ エスコM12x30mm 雄ねじノブエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルスーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm)15材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
ステンレスツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスツマミジョー・プリンス竹下
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品廣杉計器
9,898税込10,888
1袋(50個)
11日以内出荷から15日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品廣杉計器
9,898税込10,888
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ