絞り込み
握り玉とは、機械などのハンドルの把持部として取り付けられる球状等のグリップ部品です。使用者が把持しやすいように球状になっているのが一般的。材質はABS樹脂などのプラスチックが多く、ハンドルなどに固定するための金属製の雌ねじ部が球の中心に向かって形成されています。雌ねじ部の周囲部に黄銅や真鍮等の芯金部を設けて強度を強めている種類が多いのも特徴です。また、全体をステンレスやアルミの金属で形成することで耐食性に優れた握り玉もあります。
「ねじの呼び」から絞り込む

プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146~税込¥161~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
ステンレス握り玉 SUSBA 径40 M10 ネジ深さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M10外径(mm)40ねじ深さ(mm)20
ステンレス握り玉 SUSBA 径32 M8 ネジ深さ16mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M8外径(mm)32ねじ深さ(mm)16
ステンレス握り玉 SUSBA 径32 M10 ネジ深さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M10外径(mm)32ねじ深さ(mm)20
ステンレス握り玉 SUSBA 径25 M8 ネジ深さ14mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M8外径(mm)25ねじ深さ(mm)14
ステンレス握り玉 SUSBA 径25 M6 ネジ深さ11mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M6外径(mm)25ねじ深さ(mm)11
ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M6 ネジ深さ11mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M6外径(mm)20ねじ深さ(mm)11
ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M5 ネジ深さ10mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M5外径(mm)20ねじ深さ(mm)10