絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(65)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- 栃木屋(42)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ジョー・プリンス竹下(21)
- RS PRO(20)
- エスコ(17)
- 三友(14)
- コクゴ(10)
- SUGICO(スギコ)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- リキマエダ(4)
- 協和ゴム工業(4)
- 光(3)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.5~2(1)
- 0.5~3(5)
- 0.5~3.5(4)
- 0.5~4.5(2)
- 0.6~1(1)
- 0.6~1.2(1)
- 0.8~1.8(3)
- 0.8~3.2(3)
- 1(5)
- 1~2(3)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 1.5~3(5)
- 1.5~4.5(2)
- 1.6(8)
- 2(5)
- 2~5(2)
- 2.4(2)
- 3(3)
- 3.2(4)
- 適合板厚(mm)をもっと見る
材質
- ABS樹脂(4)
- その他(14)
- エチレンプロピレンゴム(98)
- エラストマー(34)
- クロロプレンゴム(10)
- シリコーンゴム(10)
- スチレンブタジエンゴム(2)
- ステンレス(7)
- ナイロン(4)
- ニトリルゴム(4)
- ポリアセタール(5)
- ポリアミド(7)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(11)
- ポリカーボネート(3)
- ポリプロピレン(18)
- 塩化ビニール(11)
- 銅(3)
- 鋼(6)
- 材質をもっと見る
「種類」から絞り込む

差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
グロメットBG 型
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-773型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリエチレン(PE)色ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足
栃木屋¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPDM グロメット
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
金属粉入り膜付グロメット
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴム色ブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1本当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン色ナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
強力ファミリー吸盤 クリップ式
三友(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(2個)当日出荷地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。材質エラストマー樹脂幅(mm)22タイプクリップ式径(Φmm)25安全荷重(kg)0.3
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
ケーブルエントリーグロメット
icotek¥929~税込¥1,022~1個当日出荷伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ色グレー
グロメット NG型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式
三友(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷地球にやさしい、非塩ビ素材使用。用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横溝式径(Φmm)55安全荷重(kg)1.5
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥17~税込¥19~1個当日出荷から4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24147
膜付グロメット 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥89~税込¥98~1個ほか12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1パック当日出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)
TAKIGEN(タキゲン)¥51税込¥561個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
グロメットBG型
ジョー・プリンス竹下¥55~税込¥61~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)
TAKIGEN(タキゲン)¥14税込¥151個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
抜け止め樹脂キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷から6日以内出荷E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。材質ポリアセタール色ホワイト
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット