絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(65)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- 栃木屋(42)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ジョー・プリンス竹下(20)
- RS PRO(20)
- エスコ(16)
- 三友(14)
- コクゴ(10)
- SUGICO(スギコ)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- リキマエダ(4)
- 協和ゴム工業(4)
- 光(3)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.5~2(1)
- 0.5~3(5)
- 0.5~3.5(4)
- 0.5~4.5(2)
- 0.6~1(1)
- 0.6~1.2(1)
- 0.8~1.8(3)
- 0.8~3.2(3)
- 1(5)
- 1~2(3)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 1.5~3(5)
- 1.5~4.5(2)
- 1.6(8)
- 2(5)
- 2~5(2)
- 2.4(2)
- 3(3)
- 3.2(4)
- 適合板厚(mm)をもっと見る
材質
- ABS樹脂(4)
- その他(14)
- エチレンプロピレンゴム(97)
- エラストマー(34)
- クロロプレンゴム(10)
- シリコーンゴム(10)
- スチレンブタジエンゴム(2)
- ステンレス(7)
- ナイロン(4)
- ニトリルゴム(4)
- ポリアセタール(5)
- ポリアミド(7)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(11)
- ポリカーボネート(3)
- ポリプロピレン(18)
- 塩化ビニール(10)
- 銅(3)
- 鋼(6)
- 材質をもっと見る
「種類」から絞り込む

ナイラッチ グロメット
栃木屋(4件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PC種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
グロメットNG型
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールキャップボルト
栃木屋¥52~税込¥57~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥265~税込¥292~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
マスキング キャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から4日以内出荷塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム色ホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
コーナーキャップAS-C型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
水抜きキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥222税込¥2441個当日出荷筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
グロメットKG 型
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
ゴム底脚
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
EPDM ゴム脚 座金入
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4個)ほか翌々日出荷座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
ブッシング シリコーンゴム
アラム¥129~税込¥142~1個当日出荷隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
マスキング リベット
TAKIGEN(タキゲン)¥28~税込¥31~1個当日出荷から12日以内出荷塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
ゴム足
栃木屋¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
オープンブッシュ
TRUSCO¥219~税込¥241~1セット(10個)ほか当日出荷パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
グロメットNG型
協和ゴム工業¥18~税込¥20~1個9日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)色黒硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット