絞り込み
ブランド
適合板厚(mm)
材質
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
339件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:16mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:16mm

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO PVC ケーブルグロメット. 信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするこのケーブルグロメットは、ケーブルを通す穴を滑らかにするのに最適です。オープングロメットは、素早く所定の位置にスナップするように設計されています。PVC 材製のグロメットは、ゴム製のグロメットに比べて摩擦が改善されるため、よりスムーズな配線が可能です。 このケーブルグロメットは挿入が簡単で、見た目も良く、電線管理に理想的なソリューションです。RS PRO ケーブルグロメットは、黒色のPVC製で、さまざまな直径のケーブルに適しています。; 543-197 543-197 - 4.0 mm . ; 543-204 543-204 - 6.4 mm . ; 543-210 543-210 - 9.5 mm . ; 605-649 605-649 -16 mm . ; 605-655 605-655 - 18.5 mm 特長:. 滑らかなプラスチック構造 . ケーブルとワイヤを固定・保護します。ある程度の耐振動性があります。 用途 ケーブルグロメットは、ケーブル管理に欠かせないアイテムです。トランクまたはパネルにケーブルを通す場合は、ケーブルグロメットを使用することで、ケーブルを固定し、ケーブルシースへの磨耗を防止することができます。ケーブルの固定や通線が必要な場所に使用します。オフィスデスクからジャンクションボックスまで、グロメットはケーブルへのアクセスを整理して、安全かつ効率的にするための簡単な方法です。 ケーブルグロメットはどのように機能しますか. パネルに穴を開けると、鋭いエッジが残ることがよくあります。これらの穴の中には PVC グロメットが入っており、ケーブルを通す際にスムーズな保護層を形成できます。 RS Pro PVC グロメットは、同等のサイズの穴に押し込むだけで、所定の位置にはまります。これらは「オープン型」なので、中央にケーブル用の穴が開いています。 なぜRS PROなのか. RS PRO は、品質と利便性を追求するためのGo To ブランドを目指しています。RS PROの工具、コンポーネントはお客様のニーズに適合するよう、厳格にテストされています。 RS PROは、実用的で便利なソリューションを幅広く提供しています。RS PROはトランクからコンジットまで、あらゆる設置に対応するケーブル配線ツールとアクセサリを取り揃えています。
    仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットパネル穴直径 = 20mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキン 209-1500 LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン 209-1500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:15mm 1袋 10個入 SIEMENS

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:15mm 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
    仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873アズワン品番65-7429-96
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:12.5mm 1袋 10個入 SIEMENS

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:12.5mm 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens ラバーケーブルエントリは、4 → 12.5 mm の 3 本のケーブルに使用されます。正味重量は 12 g です
    仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12.5mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2874アズワン品番65-7426-72
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9560アズワン品番65-7364-42
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352アズワン品番65-7467-91
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425アズワン品番65-7480-95
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:10mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:10mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(3m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093アズワン品番65-7456-09
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150アズワン品番65-7363-66
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825アズワン品番65-7415-59
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:29mm 1袋 10個入 SIEMENS

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:29mm 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens ラバーケーブルエントリは 1 ケーブル 12-29 mm に使用でき、EAC 認定を受けています。正味重量は 12 g です
    仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:29mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2872アズワン品番65-7429-32
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:29mm●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:20mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8835アズワン品番65-7390-61
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9532アズワン品番65-7456-49
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.7mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:5.5mm●最大ケーブル径:6.7mm●材質:PA 6●色:黒●コード番号:187-6628アズワン品番65-7458-40
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:4mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:4mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9526アズワン品番65-7382-94
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346アズワン品番65-7471-78
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm●コード番号:187-9188アズワン品番65-7471-44
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:2.1mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:3.3mm●コード番号:187-9251アズワン品番65-7363-64
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2107 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:76mm●コード番号:187-9633アズワン品番65-7465-96
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9239アズワン品番65-7363-50
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●材質:PA 6●色:黒●シリーズ:KK●コード番号:187-6640アズワン品番65-7456-42
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:29mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:29mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:37mm●材質:PVC●色:グレー●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9380アズワン品番65-7465-93
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入 坂詰製作所

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入

    坂詰製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492アズワン品番65-7420-58
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365材質ポリプロピレン色グレーアズワン品番65-7363-19
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135材質ポリプロピレン色グレーアズワン品番65-7480-13
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ナイロン 66 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ナイロン 66 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947材質ナイロン 66色グレーアズワン品番65-7460-86
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●シリーズ:HC-B-GB-M32-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2096材質ポリアミド色黒アズワン品番65-7446-54
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●ねじの呼び:M40●シリーズ:HC-B-GM0-M40-PLTBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-30℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2092材質ポリアミド色黒アズワン品番65-7379-92
  • ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー HAMMOND

    ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
    仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036材質熱可塑性エラストマー色グレーアズワン品番65-7394-52
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2210 ねじれ防止グロメット。曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。特長と利点。ストレインリリーフを実現 。柔軟で簡単に塗布できます 。破損やねじれのないようにケーブルを配線します 。環境からの影響や化学物質に対する高い耐性
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661アズワン品番65-7439-08
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.2mm LEMO

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.2mm

    LEMO
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレット。Lemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:2.3mm●最大ケーブル径:3.2mm●材質:真鍮●色:銀●シリーズ:0B●コード番号:215-6026アズワン品番65-7457-82
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:4mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:4mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9548アズワン品番65-7460-20
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9295アズワン品番65-7465-98
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576アズワン品番65-7459-29
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.4mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.4mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:5.4mm●材質:ポリエチレン●色:ナチュラル●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9419アズワン品番65-7456-46
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
    仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842アズワン品番65-7461-56
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827アズワン品番65-7460-64
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832アズワン品番65-7460-32
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    。FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:4.8mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:6.5mm●コード番号:187-9194アズワン品番65-7456-41

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足