絞り込み
ストローク(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 200(1)
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(2)
- ジョー・プリンス竹下(24)
- KYB(カヤバ)(22)
- RS PRO(19)
- ユーエイキャスター(18)
- BESTEC(ハヤシ)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- HANIL PRECISION(4)
- ギガ・セレクション(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- Camloc Gas Springs(3)
- Pascal(パスカル)(2)
- ナベヤ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ガススプリング
栃木屋(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。用途OA 機器・医療機械・工作機械等材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上表面処理(本体)艶消塗装(黒色)反発力(N)147RoHS指令(10物質対応)対応反発力Fa(N)147±20
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)