絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(20)
  • 三桂製作所(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 外山電気(9)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • 伊藤電気製作所(6)
  • 電成興業(5)
  • JAPPY(3)
  • ネグロス電工(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • 日動電工(2)
  • 日新工業所(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • 共立電機(1)
  • 新生金属工業(1)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
ケーブルブッシング 未来工業ケーブルブッシング未来工業
479税込527
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
ラバーブッシング 未来工業ラバーブッシング未来工業(5件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ビニルブッシング(ベージュ) 未来工業ビニルブッシング(ベージュ)未来工業
83税込91
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ブッシング
通線ブッシング用ゴムキャップ 未来工業通線ブッシング用ゴムキャップ未来工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
通線ブッシング(クイック) 未来工業通線ブッシング(クイック)未来工業(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5mm迄
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用) 未来工業PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
PF管 ブッシング( 半割れタイプ) 未来工業PF管 ブッシング( 半割れタイプ)未来工業
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
タイカブラック耐火ブッシング 未来工業タイカブラック耐火ブッシング未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
管端ブッシング 未来工業管端ブッシング未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)未来工業
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)未来工業
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付規格JIS C8330
ビニルブッシングHIタイプ 未来工業ビニルブッシングHIタイプ未来工業
83税込91
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
マシンフレキ用ブッシング 未来工業マシンフレキ用ブッシング未来工業
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナチュナル
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)未来工業
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
ビニルブッシング 未来工業ビニルブッシング未来工業
50税込55
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
ボイドブッシング 未来工業ボイドブッシング未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
ケーブルブッシング樹脂ボックス用 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用未来工業
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用) 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
サヤ管ブッシング 未来工業サヤ管ブッシング未来工業
41税込45
1個
翌々日出荷
CHボックス、斜めボックスにサヤ管を取付ける場合に使用します。
形状ブッシング
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用 未来工業仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト寸法L(mm)63寸法H(mm)57寸法B(mm)41適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用) 未来工業F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用)未来工業
849税込934
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
PF管ブッシング 未来工業PF管ブッシング未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
ミラレックスの端末保護に使用します。
カクフレキ用 端末ブッシング 未来工業カクフレキ用 端末ブッシング未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カクフレキ立ち上げ部の保護に使用します。
ビニルブッシング(グレー) 未来工業ビニルブッシング(グレー)未来工業
83税込91
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ブッシング
管端ブッシング 蓋付 未来工業管端ブッシング 蓋付未来工業
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
種類CD管用
電線管用ブッシング