絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(12)
  • アルミ(11)
  • スチール(95)
  • ステンレス(47)
  • 塩化ビニール(PVC)(68)
  • (2)
  • 鋳鉄(34)
  • 黄銅(真鍮)(1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
  • 100×100×75(8)
  • 100×100×100(7)
  • 120×120×80(7)
  • 150×90×75(3)
  • 150×100×75(3)
  • 150×150×75(7)
  • 150×150×100(8)
  • 150×150×150(8)
  • 200×150×100(3)
  • 200×200×100(7)
  • 200×200×150(5)
  • 200×200×200(5)
  • 250×200×100(3)
  • 250×250×100(4)
  • 250×250×150(5)
  • 250×250×200(5)
  • 250×250×250(4)
  • 300×200×100(3)
  • 300×300×100(3)
  • 300×300×200(3)
ブランド
  • 未来工業(65)
  • 日動電工(4)
  • カワグチ(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
プールボックス(平) 伊藤電気製作所プールボックス(平)伊藤電気製作所(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
防水カブセ蓋プルボックス 日動電工防水カブセ蓋プルボックス日動電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
埋込スイッチボックス(塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(塗代付)未来工業
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズタカチ電機工業
639税込703特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS)グレー
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
埋込四角アウトレットボックス 未来工業埋込四角アウトレットボックス未来工業
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス)未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業プールボックス長方形 (ノック無)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75グレー
端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)端子ボックス大阪避雷針工業(OHK)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
屋外用ジョイントボックス カワグチ屋外用ジョイントボックスカワグチ
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
材質耐候性ポリプロピレンサイズ寸法A(mm)175寸法B(mm)40寸法C(mm)50
電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス( 化粧ボックス)未来工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き未来工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
防水プールボックス (深蓋) 未来工業防水プールボックス (深蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂寸法h(mm)54
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
ジョイントボックス カワグチジョイントボックスカワグチ
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
電話回線収容箱 日動電工電話回線収容箱日動電工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き未来工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
ジョイントアウトレットボックス 未来工業ジョイントアウトレットボックス未来工業(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)未来工業
329税込362
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バーグレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
埋込スイッチボックス 未来工業埋込スイッチボックス未来工業
339税込373
1個
当日出荷
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付グレー種類1個用側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き) 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)未来工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー