絞り込み
材質
- アルミ(1)
ブランド
- 島田電機
- 未来工業(726)
- Panasonic(パナソニック)(412)
- 日動電工(225)
- 電成興業(94)
- ネグロス電工(43)
- 外山電気(42)
- 八州電工(41)
- 三桂製作所(26)
- 内外電機(20)
- 伊藤電気製作所(18)
- 岩崎電気(12)
- JAPPY(12)
- セフティー電気用品(9)
- セキスイ(8)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- エスコ(7)
- 南電機(7)
- ブランドをもっと見る

鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
耐圧防爆アダプター
島田電機¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ニップル
島田電機¥699~税込¥769~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
耐圧防爆3方出BOX
島田電機¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から11日以内出荷SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
耐圧防爆クローズアッププラグ
島田電機¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆4方出BOXドーム型
島田電機¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧パッキン式90°コネクタ
島田電機¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
安全増防爆フレキ
島田電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクション
島田電機取扱い終了2種危険場所で使用できます。 カバーに板パッキンを使用し本体に4点のビスで止めることにより均等に圧力がかかり、機密保持ができ、防水性に優れた製品のため屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線の分岐接続に使用します。規格(構造規格)eG4寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法B(mm)81寸法C(mm)6