カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボックス高低調整台
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個4日以内出荷スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。高さ調整範囲(mm)66~106
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
中型四角スイッチカバー「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751個3日以内出荷材質鋼板製質量(kg)0.11種類1コ用・13ミリカバー仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製質量(kg)0.32適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
6コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質鋼板製質量(kg)1.34外形寸法(mm)322×119高さH(mm)54板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。