絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
    適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱、ランナー接合工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱、ランナー接合工具)

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。
    長さ(mm)420質量(kg)1.2
  • 間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)

    ネグロス電工
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
  • 85丸穴プレートEタイプ Panasonic(パナソニック)

    85丸穴プレートEタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合(フロア)日東紡績(株)製DDF-A、DDF-BNタイプタイプEタイプ穴径(Φmm)85
  • 81丸穴プレートDタイプ Panasonic(パナソニック)

    81丸穴プレートDタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合(フロア)コクヨ(株)製Dタイプ・カレットフロアタイプDタイプ穴径(Φmm)81
  • 85丸穴プレートCタイプ Panasonic(パナソニック)

    85丸穴プレートCタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合(フロア)ニチアス(株)製M300タイプタイプCタイプ穴径(Φmm)85
  • ワイヤリング機器取付用プレート(85切欠)Bタイプ Panasonic(パナソニック)

    ワイヤリング機器取付用プレート(85切欠)Bタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
  • ワイヤリング機器取付用プレート(39切欠)Bタイプ Panasonic(パナソニック)

    ワイヤリング機器取付用プレート(39切欠)Bタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    18日以内出荷
    適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
  • コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
    用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
  • コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
    用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅰ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
  • ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
    付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応)適合WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠3個用(フルカラーサイズ対応)
  • 器具ブロック電力用 抜け止め Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック電力用 抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様接地2P15A125V引掛・送り端子付
  • インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセント用通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。
    用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
  • 引出し分岐ボックス フロアダクト用 Panasonic(パナソニック)

    引出し分岐ボックス フロアダクト用

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
  • リファインアウトレット接続アダプタ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット接続アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。
    用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
  • リファインアウトレット アース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット アース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
  • リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
  • リファインアウトレット アース付+通線チップ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット アース付+通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
  • リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E
  • リファインアウトレット 電話用2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット 電話用2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様電話専用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格モジュラジャック6極4心
  • メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック)

    メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
    用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
  • ジョイントキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイ相互の直線接続に使用します。
    材質樹脂製
  • コーナーキャップ 2ウエイ用 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ 2ウエイ用

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
    材質樹脂製
  • コーナーキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
    材質樹脂製
  • エンドキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
    仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
  • エンドキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
    仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
  • コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
    適合規格(PS)E
  • 45度インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    45度インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
  • 3個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック)

    3個用スイッチボックス 片側2個ノック

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
  • 1個用スイッチボックス片側2個ノック Panasonic(パナソニック)

    1個用スイッチボックス片側2個ノック

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.35浅型種類A型適合規格(PS)E長さL(mm)124高さH(mm)40.5幅W(mm)75
  • まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)

    まとめてねット取付台

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
    付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
  • アングルコネクタ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アングルコネクタ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
    用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
  • 配管固定金具 Panasonic(パナソニック)

    配管固定金具

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
    用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
  • 立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック)

    立ち上げスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
    適合CD管・PF管共用
  • 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
    仕様3分スタット付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 八角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    八角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    裏返すと平カバーとしても使用できます。
    種類13ミリカバー(平兼用)色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 背面固定用サドル Panasonic(パナソニック)

    背面固定用サドル

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    配管取付枠を壁面に取り付けるときに使用します。
  • 中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー