絞り込み
ブランド
- 未来工業(156)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 日動電工(56)
- 島田電機(22)
- ネグロス電工(16)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- JAPPY(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 南電機(1)
- 電成興業(1)
エコロジープロダクト

ウォルボックス用ルーバー
未来工業(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック当日出荷ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
露出スイッチボックス用カブセ蓋
未来工業(8件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷露出スイッチボックスのカブセ蓋です。適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
ポイントアッター小判穴用
未来工業¥679税込¥7471セット(10個)当日出荷ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。適合メーカースライドボックス
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
気密カバー(インナータイプ)
未来工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
ミラックハンガー用 ポールバンド金具
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)材質ステンレス製
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))付属品丸木ねじ付仕様低圧変流器有り材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
リップみぞ形鋼用ボックス支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
器具吊り金具 二重天井用
未来工業¥879~税込¥967~1袋(10個)当日出荷樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から5日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業¥259税込¥2851個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
ジョイントパックン(縦型)
未来工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20個)ほか3日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5