カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
- GAONA(ガオナ)(136)
- カクダイ(103)
- エスコ(98)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(83)
- タカギ(27)
- アラミック(22)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 大阪サニタリー(5)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

給水ホース(フレキホースASSY)
INAX(LIXIL)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から10日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調/スイッチ付エコフル多機能シャワー)
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から10日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調/エコフル多機能シャワー)
INAX(LIXIL)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷から8日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節
GAONA(ガオナ)¥589税込¥6481個9日以内出荷角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。付属品補助板1個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581セット(10個)9日以内出荷シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60