19ページ目: シャワー用品

1,038件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーヘッド(2WAY) カクダイ

    シャワーヘッド(2WAY)

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ100ミリ
    材質ABSシルバー
  • バス用お掃除ノズル カクダイ

    バス用お掃除ノズル

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端の回転:直射・一時止水の切替え
    材質黄銅、CA、ABSアズワン品番64-6508-48
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    シルバー調接続部ねじ(G)1/2
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
    接続部ねじ(G)1/2
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
    用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.3未満取付ねじG1/2×G1/2
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
    用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
  • メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
    用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
  • 浄水ファインバルブシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水ファインバルブシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
    用途浴室用のシャワーとホースのセット幅(mm)74高さ(mm)177質量(g)940奥行(mm)116ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • シャワーヘッド ミガミ ストロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド ミガミ ストロング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)
    用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • シャワーヘッド ミガミ スタンダード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド ミガミ スタンダード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合JF-2451SX(N)(JW)メッキ(Ni-Cr)
  • シャワーヘッド メタルホース:1.2m工具締め INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド メタルホース:1.2m工具締め

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SGホース長さ(m)1.2
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
  • 簡易洗髪シャワー 混合水栓用シャワーフック INAX(LIXIL)

    簡易洗髪シャワー 混合水栓用シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • G 1/2"/1600mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1600mm シャワーホース

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    材質金属シルバーホース径(Φmm)16ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
  • G 1/2"/1600mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1600mm シャワーホース

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂メタル調シルバーホース径(Φmm)16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • G 1/2"/1500mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1500mm シャワーホース

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂ライトグレーホース径(Φmm)16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • G 1/2"/1500mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1500mm シャワーホース

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂ライトグレーホース径(Φmm)16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコ

    G 1/2"/1000mm シャワーホース

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂ライトグレーホース寸法(内径×外径)(mm)11×16取付ネジ径G1/2"ねじサイズG1/2"
  • PJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去) エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    付属品アタッチメント取付ねじサイズPJ1/2"
  • PJ1/2" シャワーヘッド(節水) エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド(節水)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    取付ねじサイズPJ1/2"
  • PJ1/2" シャワーヘッド エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    取付ねじサイズPJ1/2"
  • 水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個) エスコ

    水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1パック(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • 水栓取付アダプター(MYM用/2個) エスコ

    水栓取付アダプター(MYM用/2個)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1パック(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用) エスコ

    M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質ABS
  • W23(14山) シャワーヘッドアダプター(MYM用) エスコ

    W23(14山) シャワーヘッドアダプター(MYM用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質ABS
  • W19(24山) ホースアダプター(TOTO小口径用) エスコ

    W19(24山) ホースアダプター(TOTO小口径用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅
  • W22(20山) キッチンシャワー エスコ

    W22(20山) キッチンシャワー

    エスコ
    8,600税込9,460
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂、銅など使用温度(℃)85以下
  • W22(20山) 泡沫水栓アダプター エスコ

    W22(20山) 泡沫水栓アダプター

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅接続ねじW22山20
  • W22(20山) 整流水栓アダプター エスコ

    W22(20山) 整流水栓アダプター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
  • 水栓取替アダプター(Φ43-50mm用) エスコ

    水栓取替アダプター(Φ43-50mm用)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    取付穴径(Φmm)37±2適合穴径(Φmm)43~50
  • 水栓取替アダプター(Φ39-47mm用) エスコ

    水栓取替アダプター(Φ39-47mm用)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅、ゴム下穴径(Φmm)39~47取付穴径(Φmm)37±2
  • 浄水スパウト(カートリッジ付) エスコ

    浄水スパウト(カートリッジ付)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    付属品カートリッジ(JF-21)、ほか全長(mm)243取付外径(Φmm)35.5
  • スパウト(止水弁付) エスコ

    スパウト(止水弁付)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)81取付外径(Φmm)15
  • 170mm スパウト(自在) エスコ

    170mm スパウト(自在)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)170取付外径(Φmm)16

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品