カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
- GAONA(ガオナ)(136)
- カクダイ(103)
- エスコ(97)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(83)
- タカギ(27)
- アラミック(22)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- 大阪サニタリー(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス・プラグ付き用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂色ホワイト
これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)
GAONA(ガオナ)¥399税込¥4391個9日以内出荷既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 のり付き用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるステンレス仕様 のり付き用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ステンレス
これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個7日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂色ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581セット(10個)9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂取付ビスピッチ(mm)20
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。色ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。色ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
吸盤フック補助板
カクダイ¥389税込¥4281個当日出荷粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
シャワーフック(化粧プレートつき)
カクダイ¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
角度調節シャワーフック(化粧プレートつき)
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。仕様ビス・プラグ付き、角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)、プレートはのり付き
ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。仕様アダプター付き材質PC操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周42
低水圧用マッサージシャワー
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
後付式シャワーホルダーフック
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)材質ABS色ホワイトアズワン品番64-6508-49
ストップシャワーヘッド(リラージ)
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷金属噴板を使用したやさしいシャワー仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周55
シャワーサロンスタイルプレミアム
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用材質ABS
スリーディ・アースシャワー・安心ストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます材質ABS
アースヘッドスパ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷ヘッドスパ水流とコンフォート水流の切替 ご家庭で手軽にヘッドスパ体験 超過密極細水流でヘッドスパを実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます材質ABSアズワン品番64-3282-67
シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 快適を追及したシャワー板 異なる穴を最適なバランスで配置 節水効果:35% シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付材質ABS
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付材質ABS
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。 水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度 ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45% シャワヘッドアダプター付 ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。材質ABS
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイト
埋込形シャワー水栓用切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)寸法A(mm)75
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥8,498税込¥9,3481セット9日以内出荷大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-47
シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト
クリタック¥958税込¥1,0541個3日以内出荷ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。材質ポリアセタール、シリコン色ホワイト使用温度範囲(℃)約1~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。用途シャワーホースの取付用材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用温度1~60℃使用圧力0.05~0.75MPa付属品アダプター6個
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)
GAONA(ガオナ)¥8,298税込¥9,1281セット9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-26止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
ハンドシャワー スプレー
INAX(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷適合機種BF-2146TK、BF-2146TKN、BF-7115H、BF-7115HN、BF-7135S、BF-7135SN、BF-7140T、BF-7140TN、BF-7145T、BF-7145TN、BF-7146T、BF-7146TN、BF-7245T、BF-7245TN、BF-7646TL(300)、BF-7646TNL(300)、BF-7646NR(300)、BF-7646TR(300)