6ページ目: ボールタップ

263件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールタップ(長穴隅付タンク用) エスコ

    ボールタップ(長穴隅付タンク用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    仕様対応タンク:T-870、DT-870、DT-873、T-876
  • ロータンクボールタップ エスコ

    ロータンクボールタップ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
  • ロータンクボールタップ エスコ

    ロータンクボールタップ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
  • ロータンクボールタップ エスコ

    ロータンクボールタップ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ねじ径20呼び径(A)20
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質(給水側/吐水側)CAC902呼び径13使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75M流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)

    アイエス工業所
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉) アイエス工業所

    伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉)

    アイエス工業所
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
    材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220Pタイプ銅浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

    アイエス工業所
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを 解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・優れた耐久性 ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。 ・異物混入に強い ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。 ・あらゆる配管・給水状況に対応 排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    材質本体:FCD450規格取付:フランジ式JIS 10K規格塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

    アイエス工業所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉

    アイエス工業所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉)

    アイエス工業所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • 圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)

    兼工業
    84,980税込93,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
    材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
  • 水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    43,980税込48,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
    用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
  • 横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(整流)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • 横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) NEW CSタイプ TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) NEW CSタイプ

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • 横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様手洗付用適合品番S670B・BUJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • ガオナ ボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    GAONAおよびカクダイ専用のロータンクボールタップの交換用弁です。
    用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。対応製品964-003、964-304、9643、9649、9644、9646、966-211、9662B、GA-NG007、GA-NG008材質ポリアセタールアズワン品番64-5158-61
  • ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
    用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
  • ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
    用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
  • ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 小 55ミリ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 小 55ミリ)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
    用途トイレ仕様I型材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-15
  • ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
    用途トイレ仕様I型・密結用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-14
  • 長穴隅付タンク用ボールタップ INAX(LIXIL)

    長穴隅付タンク用ボールタップ

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ボールタップ用蝶ネジ INAX(LIXIL)

    ボールタップ用蝶ネジ

    INAX(LIXIL)
    97税込107
    1個
    5日以内出荷
    適合ピストン式ボールタップ全般
  • ボールタップ用蝶ネジ INAX(LIXIL)

    ボールタップ用蝶ネジ

    INAX(LIXIL)
    499税込549
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    仕様横型ボールタップ用適合ピストン式ボールタップ全般
  • TF-810B用浮玉、支持棒セット INAX(LIXIL)

    TF-810B用浮玉、支持棒セット

    INAX(LIXIL)
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • W1/4”/95mm ポリ玉 エスコ

    W1/4”/95mm ポリ玉

    エスコ
    480税込528
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA472AC-11
  • W3/16”/125mm ポリ玉 エスコ

    W3/16”/125mm ポリ玉

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AC-1材質ポリエチレンねじ径W3/16”球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
  • G  2”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコ

    G 2” 複式ボールタップ(ポリ玉)

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-6A
  • G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコ

    G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-5A
  • 150mm/M8 ステンレス玉 エスコ

    150mm/M8 ステンレス玉

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-53B
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコ

    PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)

    エスコ
    69,000税込75,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52
  • 95mm /M5  ステンレス玉 エスコ

    95mm /M5 ステンレス玉

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-51B材質SUS316ねじ径M5球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ