絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,674)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,492)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,474)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • ハイロジック(1,166)
  • シロクマ(1,144)
  • WAKI(和気産業)(1,108)
  • スリーナイン島野(983)
  • 新日軽(LIXIL)(884)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(748)
  • アトムリビンテック(723)
  • ハーフェレ(691)
  • TOSO(566)
  • 水本機械製作所(492)
  • 八幡ねじ(471)
  • BAUHAUS(マツ六)(461)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(433)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86種類旗蝶番板厚(mm)2ねじ穴数8
  • もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]

    もちあげ君

    BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
    材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
  • 4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    4531 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    468税込515
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本材質アルミクローム種類つまみ
  • ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]

    ポリアジャスター NE

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
  • グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]

    グレーチング専用フック

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
    用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ オン

    BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
    249税込274
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(4個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]

    ゴム戸当

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
    材質エチレンプロピレンゴムホワイト
  • 儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]

    儀星蝶番(ヘアーライン仕上)

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
  • ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス二重鏡止め

    BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
    569税込626
    1パック(4個)
    当日出荷
    5ミリ厚の鏡に対応
    用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
  • アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]

    アルミハンドル

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
  • 362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    362 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
  • 表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 内開き用

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]

    プルーハンドル PH-2

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]

    546K 非常解錠キー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱SUS304
    材質ステンレス綱SUS430長さ(mm)44.5幅(mm)15高さ(mm)2.6仕上ヘアライン
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ メン

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    199税込219
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • 336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]

    336 内丸引手

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
    用途引戸用の引手。種類引手
  • 表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト30ミリ

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
    用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用するハンドル。
    用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
  • 384 つまみ BEST(ベスト)[金物]

    384 つまみ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンニッケル種類つまみ
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    119税込131
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]

    プッシュラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    379税込417
    1パック(1個)
    当日出荷
    小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
    用途扉を固定する金具。材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
  • ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)3タイプ彫込型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉質量(kg)15以下
  • ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール スライダーフック

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
  • ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスローラー空錠

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
    用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
  • 1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1500N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    179税込197
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312シリーズNo.1501N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール レール

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(4m)
    当日出荷
    材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000シリーズNo.861 ピクチャーレール
  • 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)付属品非常解錠キー材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    マグネットキャッチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
    用途扉を固定する金具。
  • ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1個
    当日出荷
    家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
    用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS303取付ねじ全ネジM3×45mm取手取手
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物