絞り込み
ブランド
  • フクビ化学
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,678)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,492)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,472)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • ハイロジック(1,229)
  • シロクマ(1,144)
  • WAKI(和気産業)(1,108)
  • スリーナイン島野(983)
  • 新日軽(LIXIL)(880)
  • BEST(ベスト)[金物](845)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(747)
  • アトムリビンテック(723)
  • ハーフェレ(691)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
  • TOSO(566)
  • ダイケン(560)
  • 水本機械製作所(503)
  • 八幡ねじ(471)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学

    点検口枠T(neo-V配合)

    フクビ化学(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
    用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビオフホワイト
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • 防虫通気材 ブラック フクビ化学

    防虫通気材 ブラック

    フクビ化学(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷
    軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
    材質PP+EPEブラック
  • 傾斜プレート フクビ化学

    傾斜プレート

    フクビ化学(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
    長さ(mm)120幅(mm)60
  • ストッパー締め治具 フクビ化学

    ストッパー締め治具

    フクビ化学(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
    用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。寸法(mm)195材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ質量(g)100
  • サッシスペーサー10 フクビ化学

    サッシスペーサー10

    フクビ化学(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
    寸法(mm)10×50×27
  • 大型ヤギリ ウラノス フクビ化学

    大型ヤギリ ウラノス

    フクビ化学
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷
    大きな換気面積で小屋裏を効率よく換気。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×320×50
  • クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学

    クリーンOAフロア用 スロープベース

    フクビ化学
    9,298税込10,228
    1箱(4個)
    当日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
  • OAフロア スロープ入隅 フクビ化学

    OAフロア スロープ入隅

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
    材質R-PP樹脂
  • スーパージョイナー エ型 フクビ化学

    スーパージョイナー エ型

    フクビ化学
    119税込131
    1本ほか
    3日以内出荷
    化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
    ホワイト長さ(m)1.82
  • S型用スペーサー フクビ化学

    S型用スペーサー

    フクビ化学(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。 最大3個まで重ねて使用できます。
  • 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)

    フクビ化学
    46,980税込51,678
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • スーパージョイナー コ型 フクビ化学

    スーパージョイナー コ型

    フクビ化学
    119税込131
    1本ほか
    3日以内出荷
    化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
    ホワイト長さ(m)1.82
  • 階段コーナー フクビ化学

    階段コーナー

    フクビ化学
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    長さ(m)1.82
  • 棚受けアングル 26X20 フクビ化学

    棚受けアングル 26X20

    フクビ化学
    1,698税込1,868
    1本ほか
    3日以内出荷
    造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。 ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。 クローゼットの内棚をきれいに納めます。
    ホワイト長さ(m)2棚受け金具L型棚受け
  • クールハンガー フクビ化学

    クールハンガー

    フクビ化学
    9,398税込10,338
    1セットほか
    3日以内出荷
    可動式スライドフック付きの機能性、シンプルでモダンな内装イメージに合うデザイン。
  • フレセア デルタタイプ フクビ化学

    フレセア デルタタイプ

    フクビ化学
    17,980税込19,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
  • プッシュ式レジスター 順風 フクビ化学

    プッシュ式レジスター 順風

    フクビ化学
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷
    室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
    シルバーホワイト外形寸法(mm)200×250開口面積(cm2)120
  • エアスリットN本体 フクビ化学

    エアスリットN本体

    フクビ化学
    1,898税込2,088
    1個ほか
    3日以内出荷
    基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
    付属品フィルター1個、ビス4本寸法(mm)100×200×25
  • エアスリットNエンドキャップ フクビ化学

    エアスリットNエンドキャップ

    フクビ化学
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷
    床用樹脂製換気器材エアスリットN 別売部材
    寸法(mm)100×11×25
  • プラ束 宝生 受座タイプ フクビ化学

    プラ束 宝生 受座タイプ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷
    従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
  • 床下アルミ点検口枠 断熱タイプ フクビ化学

    床下アルミ点検口枠 断熱タイプ

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
    用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×143開口寸法(mm)606×606
  • 床下アルミ点検口枠R 一般タイプ フクビ化学

    床下アルミ点検口枠R 一般タイプ

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
    用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606
  • ファブラック シェルフブリッジ フクビ化学

    ファブラック シェルフブリッジ

    フクビ化学
    2,898税込3,188
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    FACRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。シェルフブリッジは2×4(38mm×89mm)材と組み合わせるだけで、重量物も載せられるがっちりした棚を簡単に作ることができます。耐候性が優れているので屋内だけでなく、屋外でも使用することができます。3か所のねじ打ち箇所の高さを変えた、ねじ同士が干渉しないよう配慮した設計です。
    付属品シェルフブリッジ本体、固定用ねじ材質耐候性PP耐荷重(kg)300以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×127×79
  • 樹脂製アングル (バラ出荷対応) フクビ化学

    樹脂製アングル (バラ出荷対応)

    フクビ化学
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    樹脂製アングルです。シンプルさを求めた単色をラインナップ。
    材質PVCホワイト長さ(m)1.82
  • 天井アルミ気密点検口枠A フクビ化学

    天井アルミ気密点検口枠A

    フクビ化学
    9,698税込10,668
    1セット
    3日以内出荷
    気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。 省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。
    材質アルミニウム開口寸法(mm)456×456寸法・規格(mm)454×454
  • 隙間スペーサー10 フクビ化学

    隙間スペーサー10

    フクビ化学
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    0.5mm単位ですき間を簡単に微調整。 サッシ縦枠のレベル調整も可能で、サッシ開閉時のガタツキ防止に貢献。 家具や棚、流し台など様々なレベル調整が可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×465×115
  • ウェザータイトバルコニー用 フクビ化学

    ウェザータイトバルコニー用

    フクビ化学
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決。 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法。
    グリーン半透明
  • ウェザータイト2パイプ用Φ100用 フクビ化学

    ウェザータイト2パイプ用Φ100用

    フクビ化学
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
    寸法(mm)□205グリーン半透明(中心部:白)
  • ウェザータイト2パイプ用Φ75用 フクビ化学

    ウェザータイト2パイプ用Φ75用

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
    寸法(mm)□180グリーン半透明(中心部:白)
  • CP支持脚 フクビ化学

    CP支持脚

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
  • 屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学

    屋外用プラ木レン マルチポスト

    フクビ化学
    62,980税込69,278
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
    ブラック
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    24,980税込27,478
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • 壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)

    フクビ化学
    45,980税込50,578
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
  • 壁用点検口枠 1型 フクビ化学

    壁用点検口枠 1型

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
    オフホワイト
  • 点検口枠用吊り金具 フクビ化学

    点検口枠用吊り金具

    フクビ化学
    9,598税込10,558
    1箱(15台)
    3日以内出荷
    「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
    適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
  • 点検口枠 T-095N フクビ化学

    点検口枠 T-095N

    フクビ化学
    54,980税込60,478
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    寸法(mm)250×250オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)9.5
  • 点検口枠 T-050N フクビ化学

    点検口枠 T-050N

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)5
  • フクビ鋼製束 フクビ化学

    フクビ鋼製束

    フクビ化学
    34,980税込38,478
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物