カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
14ページ目: 建築金物

ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ジョイント金具25型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ニューデラック 「ランナー」
TOSO(12件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷用途間仕切用レールトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2シリーズニューデラック
チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル
フルネス(1件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン色ステンレス
モリギン ストップ付き差込みダボ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック当日出荷から4日以内出荷前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)
ポリアジャスター NE
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
フラットレール AMS17
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
表示付スライドラッチ(非常開錠付)
SYS(シブタニ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
2倍筋かいリベロⅢ
タナカ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
パイン丸脚 4本セット
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,688~税込¥4,057~1セット(4本)当日出荷から7日以内出荷パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
フリーポイントカナグ Lガタ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)
日大工業(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A
ALPHA 取替ノブ
アルファ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。





















![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)
![4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168954-220414-02.jpg)