カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
17ページ目: 建築金物

ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1式(2セット)翌々日出荷つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター
平安伸銅工業(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から翌々日出荷賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
Jフック セミトライアングル
マジッククロス8(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
リブコーナー
BXカネシン(14件のレビュー)¥119税込¥1311セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス浴室用伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571個当日出荷サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
取替ドアクローザ スタンダード型
RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
鉄 旗蝶番(穴なし)
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(2枚)当日出荷用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
木製つまみ
WAKI(和気産業)(23件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木色生地種類つまみ
ジョイント金具19型Uクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19![KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727379-230314-02.jpg)
KRP150フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
スライドラッチ
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
ドアストッパー(ロックあり)
ノーブランド(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ストロングラッチ ステンレス製
ストロング金属(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2


































![KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727379-230314-02.jpg)