4ページ目: 建築金物

38,868件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 モノタロウ

    ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
    用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。質量(kg)約1.9色シルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40投函タイプ前入れ前出し
  • シャッター手掛(三和シャッター) WAKI(和気産業)

    シャッター手掛(三和シャッター)

    WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
    用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウ

    スナップランナー カーテンレール用 10個セット

    モノタロウ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
    用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
  • Jフック シングル マジッククロス8

    Jフック シングル

    マジッククロス8(7件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(2セット)ほか
    当日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(19件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(100本)
    当日出荷
    和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
    材質ブナ
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入型防虫網 AMI シルファー

    挿入型防虫網 AMI

    シルファー(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
    用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(37件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷
    付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
  • モリギン ステン長穴アングル ACE(エース)

    モリギン ステン長穴アングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
    用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
  • ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン

    ステンレス換気扇カバー

    フジテック・ジャパン(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.4材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
  • 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
    用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
  • かくしキャップ ACE(エース)

    かくしキャップ

    ACE(エース)(24件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • 伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮角型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    許容荷重(kg)5
  • パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)

    パイプ用ゴムキャップ

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
    材質ゴム
  • ステンレスJ型フック フジテック・ジャパン

    ステンレスJ型フック

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
  • 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    針金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール

    緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション

    エクシール(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1シート(100個)ほか
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
    用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど色透明硬度アスカーC67
  • 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック

    鉄ユニクロチャンネル

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • フック棒 中西産業

    フック棒

    中西産業(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
  • 落し受け ステンレス モノタロウ

    落し受け ステンレス

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    用途丸落し、フランス落しの受に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨
  • モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    モヘア#2500パック入

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック
    当日出荷
    ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
    材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
  • 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン

    抗菌ファミリーフック

    ニッサチェイン(8件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。 多様な用途に安心してご使用いただけます。
    材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付色ST
  • ウインドロックZERO ノムラテック

    ウインドロックZERO

    ノムラテック(21件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
    用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
  • ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン

    ステンレス溶接丁番

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ドアクローザー ブロードウォッチ

    ドアクローザー

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
    用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
  • 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ

    室内物干し 吊り下げタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
    用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
  • ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型フラットクローム

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    やわらか針金(バインド線)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻(20m)
    当日出荷
    芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
    用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(2本)
    当日出荷
    ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
  • 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 並目 WUC-X型

    片岡産業(20件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
  • ブラックパイプ フジテック・ジャパン

    ブラックパイプ

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄管色ブラック仕上ブラック焼付き塗装

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物