建築金物 :「皿ネジ 8M」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバー 適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(8本)
459 税込505
5日以内出荷

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
用途ソリッドパネル物入取手 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)82.5
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム、プレート:ステンレス鋼SUS304。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×10mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛 長さ(mm)100 幅(mm)25 厚さ(mm)61.5
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料組合せ表(0.58MB) 取扱説明書(0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304。パネル厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)。付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き 長さ(mm)25 幅(mm)133 厚さ(mm)31
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57 幅(mm)57 高さ(mm)47
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)115 厚さ(mm)10
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)63 厚さ(mm)48.5
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)63 厚さ(mm)50
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット 材質樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説 適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本) 材質亜鉛ダイカスト 仕上サチライトクロム 色(ゴム足)グレー
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 鏡面 奥行(mm)55 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 ヘアライン 奥行(mm)2 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 ヘアライン 奥行(mm)55 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 鏡面 奥行(mm)2 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

材質SUS304 仕上電解研磨 付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本 寸法L(mm)276.3 寸法L1(mm)19 寸法L3(mm)34 寸法T1(mm)62.8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2) シルバー 適合シリーズ新峻岳
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ACE(エース)SUS角丁番 薄口
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1枚
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸 種類屋内用 勝手 仕上サチライトクロム
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
1セット
699 税込769
13日以内出荷

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138) タイプ延長仕様(両ねじボルトセット) 表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
エコ商品
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります