絞り込み
消費電力(W)
電源(V)
コード長さ(m)

電動スーパーハンド
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
アターク(ダイヤモンドやすり4本組)
東京オートマック¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りセット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個ストローク(mm)3.2寸法(mm)285×Φ44×63質量(g)770電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100使用時間連続運転可能
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)
東京オートマック¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。寸法(mm)Φ44×260×67電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)120コード長さ(m)2定格電流(A)1.2