絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(7)

プラス(+)(23)

ポジドライブ(9)

マイナス(-)(25)

六角(2)
先端サイズ
- 0.5mm(1)
- 0.6mm(2)
- 0.8mm(2)
- 2mm(1)
- 3mm(10)
- 3.5mm(8)
- 4mm(14)
- 4.5mm(1)
- 5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6mm(4)
- 8mm(2)
- No.0(1)
- No.1(2)
- No.2(23)
- No.3(1)
- PZ2(6)
- T20(3)
- T30(3)
- セット品(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 170(1)
- 180(2)
- 181(1)
- 185(1)
- 190(4)
- 192(1)
- 195(3)
- 198(2)
- 200(5)
- 202(2)
- 204(4)
- 205(13)
- 210(10)
- 211(4)
- 212(4)
- 215(5)
- 217(2)
- 218(5)
- 220(1)
- 222(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(3)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(2)
軸長(mm)
- 100
- 15(1)
- 43(3)
- 50(6)
- 60(18)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(20)
- 80(47)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 125(33)
- 130(2)
- 150(43)
- 155(2)
- 175(11)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 200(12)
- 203.2(1)
- 軸長(mm)をもっと見る
軸貫通
- なし(5)
なし
商品構成
- 単品(56)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(10)
- Wera(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- エスコ(7)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- felo(フェロ)(4)
- GEDORE(4)
- KTC(3)
- BONDHUS(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ANEX(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
BAHCO(バーコ)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・KNIPEX(クニペックス)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・felo(フェロ)・GEDORE・KTC・BONDHUS・STAHLWILLE(スタビレー)・ANEX・TRUSCO・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(7)

プラス(+)(23)

ポジドライブ(9)

マイナス(-)(25)

六角(2)

絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900
ANEX¥669税込¥7361本当日出荷絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁マイナスドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー
ベッセル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891個当日出荷から8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥869~税込¥956~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー
felo(フェロ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥669~税込¥736~1個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
エレクトロ ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥869税込¥9561本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁マイナスドライバー
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷1060 i クラフトフォームスロット付きドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEマイナスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。軸長(mm)100先端サイズ(mm)0.8×4.0
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)2軸長(mm)100
クラフトフォーム 絶縁ドライバー(先細)
Wera¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷162 iS PH/Sシリーズ。スリム軸で入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。用途マイナスとプラス、特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーなどの作業用軸長(mm)100先端サイズ(#)2
ドライバー (+/絶縁)
エスコ¥725税込¥7981本翌々日出荷安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜。グリップエンドは握りやすい六角形状。グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状。先端(+)#2耐電圧(V)1000
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁プラスドライバー
Wera¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。軸長(mm)100
絶縁マイナスドライバー
KTC¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699~税込¥769~1本3日以内出荷から4日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
クラフトフォームステンレスドライバー TX30
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
クラフトフォームステンレスドライバー TX25
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー
felo(フェロ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼