絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端サイズ
  • 1.5mm(1)
  • 2mm(1)
  • No.00(2)
  • No.0(1)
  • No.1(1)
  • T6(1)
  • T8(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
全長(mm)
  • 145(2)
  • 152(2)
  • 154(1)
  • 180(1)
軸長(mm)
  • 50
  • 15(1)
  • 43(3)
  • 60(18)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(20)
  • 80(47)
  • 100(74)
  • 101.6(1)
  • 110(1)
  • 125(33)
  • 130(2)
  • 150(43)
  • 155(2)
  • 175(11)
  • 177.8(1)
  • 180(1)
  • 200(12)
  • 203.2(1)
商品構成
  • 単品(4)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)・SIGNET(シグネット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
  • 絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー プラス

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,788税込1,967
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • 絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
  • ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
絶縁ドライバー