絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(6)

ポジドライブ(4)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 2mm(1)
- No.0(8)
- No.3(1)
- PZ0(3)
- T5(2)
- T6(2)
- T7(2)
- T8(2)
- T9(2)
- T10(2)
全長(mm)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(3)
- 150(1)
- 155(2)
- 160(3)
- 162(2)
- 164(5)
刃先マグネット
- なし(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
軸長(mm)
- 60
- 15(1)
- 43(3)
- 50(6)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(20)
- 80(47)
- 100(74)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 125(33)
- 130(2)
- 150(43)
- 155(2)
- 175(11)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 200(12)
- 203.2(1)
- 軸長(mm)をもっと見る
軸貫通
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(15)
単品
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- BONDHUS(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GEDORE(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・GEDORE・エスコ・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(6)

ポジドライブ(4)

マイナス(-)(1)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
絶縁プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本当日出荷から3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
エレクトロ ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥539税込¥5931本3日以内出荷実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
(絶縁プラスドライバー
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー全長(mm)145質量(g)35軸長(mm)60先端サイズ(#)0
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥1,198税込¥1,3181本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639税込¥7031個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品