絞り込み
先端形状

プラス(+)(3)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(3)

六角(1)
先端サイズ
- 0.4mm(1)
- 2.5mm(2)
- 3mm(2)
- No.0(1)
- No.1(2)
- PZ0(1)
全長(mm)
- 170
- 145(5)
- 160(4)
- 164(5)
- 175(6)
- 180(8)
- 185(11)
- 187(5)
- 200(6)
- 205(12)
- 210(10)
- 212(6)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(8)
- 270(8)
- 272(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(1)
軸長(mm)
- 75(5)
- 80(2)
- 100(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(8)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BONDHUS(1)
BAHCO(バーコ)・SIGNET(シグネット)・KTC・TRUSCO・BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(3)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(3)

六角(1)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁マイナスドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥729税込¥8021本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品