絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(2)
全長(mm)
  • 200
  • 145(6)
  • 160(4)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 180(8)
  • 185(12)
  • 187(5)
  • 205(13)
  • 210(10)
  • 212(6)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(6)
  • 268(8)
  • 270(7)
  • 272(5)
刃先マグネット
  • なし(1)
軸長(mm)
  • 100(5)
  • 125(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸貫通
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(4)
単品
ブランド
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Pro-Auto(1)
  • Tech-EV(1)
KTC・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Pro-Auto・Tech-EV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ハンドツール5種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2丁×3本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV

    絶縁工具 スクリュードライバー

    Tech-EV
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁ドライバー Pro-Auto

    絶縁ドライバー

    Pro-Auto
    ¥699税込¥769
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
絶縁ドライバー