絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(5)

ポジドライブ(1)
先端サイズ
- No.2(5)
- T27(1)
- T30(3)
全長(mm)
- 210
- 145(5)
- 160(4)
- 164(5)
- 170(8)
- 175(6)
- 180(8)
- 185(11)
- 187(5)
- 200(6)
- 205(12)
- 212(7)
- 218(5)
- 222(5)
- 225(5)
- 230(8)
- 260(6)
- 268(8)
- 270(8)
- 272(5)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(2)
軸長(mm)
- 100(10)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(9)
単品
ブランド
- GEDORE(3)
- BONDHUS(2)
- TRUSCO(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- Tech-EV(1)
GEDORE・BONDHUS・TRUSCO・KNIPEX(クニペックス)・ハゼット・Pro-Auto・Tech-EV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(5)

ポジドライブ(1)

絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥549~税込¥604~1個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥589~税込¥648~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
絶縁スリムドライバー(+)
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ドライバー
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(軸)専用特殊鋼材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂商品構成単品
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639~税込¥703~1個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品