カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(5)

トルクス(ヘックスローブ)(4)

プラス(+)(36)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(25)

六角(3)
先端サイズ
- 1.3mm(2)
- 4mm(5)
- 4.5mm(1)
- 5mm(2)
- 5.5mm(3)
- 6mm(18)
- 6.3mm(3)
- 6.35mm(2)
- 6.5mm(2)
- 7mm(3)
- 8mm(5)
- 9mm(2)
- 10mm(1)
- No.2(26)
- PH1(1)
- PZ2(2)
- T25(1)
- T27(2)
- T30(4)
- T40(1)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 210
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(34)
- 200(85)
- 205(58)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(26)
樹脂(ハード)(23)
金属(1)
軸貫通
- あり(14)
- なし(28)
刃先マグネット
- あり(29)
- なし(17)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(62)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(6)
- ベッセル(5)
- GEDORE(5)
- TRUSCO(4)
- BONDHUS(4)
- KTC(3)
- Three Axis(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- アックスブレーン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- FACOM(2)
- チャンピオンツール(2)
- ANEX(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・ベッセル・GEDORE・TRUSCO・BONDHUS・KTC・Three Axis・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・アックスブレーン・ENGINEER(エンジニア)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・イチネンTASCO・FACOM・チャンピオンツール・ANEX・PROXXON(プロクソン)・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー 貫通 角軸
(78件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ ポジドライバー
ベッセル(9件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
貫通ドライバーマイナス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥829~税込¥912~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバープラス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
六角ボルスター付きプラスドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替クッションドライバー
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー
DEEN¥2,864税込¥3,1501本当日出荷から5日以内出荷様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。商品構成単品
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥819税込¥9011個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップドライバー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マルチクラフト貫通プラスドライバー8193D
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。トラスコ品番345-8484材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)210軸長(mm)100先端形状プラス刃先[[+]]2根元六角寸法(mm)10
デュアルトーンドライバー
ベッセル¥179税込¥1971本当日出荷コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。仕様マグネット付材質軸:特殊鋼軸径(Φmm)6全長(mm)210材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
マグネット六角ビットドライバー
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー
ワイドミュラー¥1,198税込¥1,3181本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥469~税込¥516~1本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用です。用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品