絞り込み
先端形状

ポジドライブ(5)
先端サイズ
- PZ3
- 2mm(6)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(22)
- 5mm(12)
- 5.5mm(19)
- 6mm(14)
- 6.5mm(10)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(14)
- No.1(28)
- No.2(24)
- No.3(18)
- PZ1(7)
- PZ2(7)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 267(1)
- 268(1)
- 270(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
軸長(mm)
- 125(1)
- 150(4)
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

ポジドライブ(5)

エレクトロ ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ポジドライバー
SIGNET(シグネット)¥959税込¥1,0551本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品