絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端サイズ
- T8
- 2mm(6)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(21)
- 5mm(12)
- 5.5mm(19)
- 6mm(14)
- 6.5mm(10)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(14)
- No.1(28)
- No.2(24)
- No.3(18)
- PZ1(7)
- PZ2(7)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 145(2)
- 164(1)
軸長(mm)
- 50(1)
- 60(2)
商品構成
- 単品(3)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・SIGNET(シグネット)・GEDORE
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(3)

絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品