絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端形状
プラス(+)(21)
先端形状
ポジドライブ(9)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端サイズ
  • No.1(24)
  • PZ1(7)
  • T15(3)
  • T20(3)
  • T25(3)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 161(3)
  • 170(2)
  • 175(3)
  • 178(3)
  • 180(5)
  • 185(11)
  • 187(3)
  • 188(1)
  • 191(3)
  • 202(2)
刃先マグネット
  • なし(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸長(mm)
  • 80
  • 15(1)
  • 43(3)
  • 50(6)
  • 60(18)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(19)
  • 100(74)
  • 101.6(1)
  • 110(1)
  • 125(33)
  • 130(2)
  • 150(43)
  • 155(2)
  • 175(10)
  • 177.8(1)
  • 180(1)
  • 200(11)
  • 203.2(1)
軸貫通
  • なし(4)
なし
商品構成
  • 単品(34)
単品
ブランド
  • Wera(9)
  • エスコ(7)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • BONDHUS(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • GEDORE(3)
  • felo(フェロ)(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
Wera・エスコ・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KNIPEX(クニペックス)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・SIGNET(シグネット)・GEDORE・felo(フェロ)・KTC・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Pro-Auto
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(4)
プラス(+)
プラス(+)(21)
ポジドライブ
ポジドライブ(9)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • (+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (+) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁トルクスドライバー GEDORE

    絶縁トルクスドライバー

    GEDORE
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
  • 絶縁プラスドライバー #1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #1

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2841商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(プラスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(プラスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • 絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁プラスドライバー

    SIGNET(シグネット)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(+) GEDORE

    絶縁ドライバー(+)

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • FIT絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁プラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から75日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,488税込2,737
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
  • クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera

    クラフトフォーム 絶縁ドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。
    サイズ(#)1軸長(mm)80
  • ドライバー(絶縁/Hexagon) エスコ

    ドライバー(絶縁/Hexagon)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
  • 絶縁プラスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁プラスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
    先端形状プラス商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Pro-Auto

    絶縁ドライバー

    Pro-Auto
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
  • 絶縁プラスドライバー エスコ

    絶縁プラスドライバー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
    全長(mm)185質量(g)47軸長(mm)80先端サイズ(#)1
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX20

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX15 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX15

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX10 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX10

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX9 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX9

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX8

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5749材質軸部:ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX8
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー

    felo(フェロ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー

    felo(フェロ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • #1x 80mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ

    #1x 80mm [+-]ドライバー(絶縁/先細型)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
    商品構成単品
  • PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ

    PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1本
    翌日出荷
    先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
    商品構成単品
  • #1x80mm[PlusMinus]ドライバー(絶縁) エスコ

    #1x80mm[PlusMinus]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    +ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
    仕様1000V絶縁商品構成単品
  • #1x80mm[Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ

    #1x80mm[Pozidriv]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁商品構成単品
  • #1x80mm[+]ドライバー(絶縁/細軸) エスコ

    #1x80mm[+]ドライバー(絶縁/細軸)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁商品構成単品
  • 絶縁スリムドライバー(+) GEDORE

    絶縁スリムドライバー(+)

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
  • 高所作業向け絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け絶縁プラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-0345全長(mm)202質量(g)64材質(軸)工具鋼商品構成単品
  • FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバー ハゼット

    絶縁ドライバー

    ハゼット
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
  • ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900商品構成単品
絶縁ドライバー