絞り込み
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸長(mm)
15・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 絶縁ドライバー

絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
268件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダーエイペックス(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバーfelo(フェロ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
8560.SUGY スイスグリップ・ドライバーセット 6本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8560.SUGY スイスグリップ・ドライバーセット 6本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
設置やメンテナンス作業、工場、家庭、外出先で多様に使える標準ツール。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
スリムプラスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムプラスドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
スリムマイナスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムマイナスドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。商品構成単品
#2x100mm[+]ドライバー(絶縁/細軸) エスコ#2x100mm[+]ドライバー(絶縁/細軸)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
仕様1000V絶縁商品構成単品
絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205質量(g)42商品構成単品刃先厚(mm)0.6全長L2(mm)205
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
789税込868
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入りWera
18,980税込20,878
1セット(11本)
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
絶縁ドライバー ハゼット絶縁ドライバーハゼット
1,398税込1,538
1本
当日出荷から60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
619税込681
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSプラス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
659税込725
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
絶縁差替式ドライバー用ハンドル TRUSCO絶縁差替式ドライバー用ハンドルTRUSCO
829税込912
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
軸径(Φmm)9規格IEC60900商品構成単品
エレクトロ絶縁ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。全品直流10,000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。
商品構成セット品耐電圧(V)1000
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁六角棒ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番448-2743商品構成単品
絶縁マイナスドライバー 0.4X2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁マイナスドライバー 0.4X2PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
トラスコ品番448-2727商品構成単品
絶縁プラスドライバー #3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #3PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
トラスコ品番448-2867商品構成単品
絶縁プラスドライバー #1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #1PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トラスコ品番448-2841商品構成単品
絶縁プラスドライバー #0 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #0PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番448-2832商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁ジーノ Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁ジーノWiha(ビーハ/ノガ)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
商品構成単品
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット(6本)
4日以内出荷
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途電気・通信設備工事等の作業に!全長(mm)192質量(g)82グリップ径(Φmm)40商品構成単品耐電圧(V)1000V刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ポジドライバー Wera絶縁ポジドライバーWera
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm Wera7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0NmWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm Wera7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0NmWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
ハンドル絶縁貫通ドライバー TTCハンドル絶縁貫通ドライバーTTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ガンガン叩ける、ビリッとこない、貫通だけど通電しない安全構造です。座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが可能です。通常の貫通ドライバーとは違い、座金に金属を使っていないため電気を通しません、そのため電気工事の現場でも使用することが出来ます。
用途電気・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150
絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
539税込593
1本
3日以内出荷
実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
789税込868
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,500税込12,650
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁マイナスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状マイナス商品構成単品
絶縁ドライバー