絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 5mm(1)
  • 6mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
全長(mm)
  • 158(1)
  • 177(1)
  • 192(1)
  • 198(1)
  • 212(1)
  • 248(1)
  • 277(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸長(mm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
刃先マグネット
  • あり
  • なし(8)
軸貫通
  • なし(2)
なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(2)
セット品・単品
ブランド
  • ANEX(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ANEX・TRUSCO・ベッセル・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900ANEX
639税込703
1本
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途電気・通信設備工事等の作業に!全長(mm)192質量(g)82グリップ径(Φmm)40商品構成単品耐電圧(V)1000V刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ絶縁ドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーベッセル
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上商品構成セット品アズワン品番64-4654-13
絶縁ドライバー