絞り込み
種類
- セット品(1)
ブランド
- Anywire(エニイワイヤ)
- Alpha Wire(5)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ELPA(20)
- H&H(6)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- RS PRO(3)
- SCHAFFNER(35)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- アメリカン電機(160)
- エコー電子(EDK)(9)
- エスコ(22)
- オーム電機(14)
- タイカツ(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(8)
- 明工社(136)
- 東芝ライテック(1)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る

標準/平刃タイプセット品
Anywire(エニイワイヤ)¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)