絞り込み
電流(A)
- 5.5(2)
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2.3
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
ブランド
- SK11(1)
- Y-SK11(1)

木工旋盤ROKURO
Y-SK11¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン電流(A)5.5/4.8消費電力(W)368/333電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
卓上型木工旋盤 ROKURO
SK11¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200