絞り込み
内径(Φmm)
  • 35(4)
  • 40(4)
長さ(m)
  • 15
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(26)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(35)
  • 5(28)
  • 8(20)
  • 10(117)
  • 13(20)
  • 18(20)
  • 20(91)
  • 25(19)
  • 30(78)
  • 50(68)
導体外径(Φmm)
  • 41.4(2)
  • 42(9)
  • 42.6(1)
  • 44.4(2)
  • 45.7(1)
  • 47.3(2)
  • 47.7(11)
  • 47.8(1)
  • 49.4(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(9)
ブランド
  • ネオフレックス(21)
  • 三桂製作所(18)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エーアンドエーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
35(4)
40(4)
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
36,980税込40,678
1個(15m)
翌々日出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
10,980税込12,078
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ハイフレックス樹脂コート50 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート50Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1巻(15m)
3日以内出荷
長さ(m)15
CSAケイフレックス LG 三桂製作所CSAケイフレックス LG三桂製作所
33,980税込37,378
1個(15m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
82,980税込91,278
1個(15m)
10日以内出荷
Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
29,980税込32,978
1個(15m)
翌々日出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所ブレードVE掛ケイフレックス三桂製作所
57,980税込63,778
1個(15m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所SUSガラスブレードケイフレ三桂製作所
179,800税込197,780
1個(15m)
10日以内出荷
Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
18,980税込20,878
1個(15m)
翌日出荷
外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
24,980税込27,478
1個(15m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KI は、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所ビニルブレードケイフレックス三桂製作所
58,980税込64,878
1個(15m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管環境RoHS10物質対応特性高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
12,980税込14,278
1個(15m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
99,980税込109,978
1個(15m)
10日以内出荷
ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。
温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
79,980税込87,978
1セット(15m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
18,980税込20,878
1セット(15m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
9,998税込10,998
1セット(15m)
3日以内出荷から4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
46,980税込51,678
1セット(15m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
19,980税込21,978
1セット(15m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
94,980税込104,478
1セット(15m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
47,980税込52,778
1セット(15m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
10,980税込12,078
1セット(15m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
87,980税込96,778
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
11,980税込13,178
1セット(15m)
3日以内出荷から4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
19,980税込21,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
21,980税込24,178
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
89,980税込98,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
47,980税込52,778
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
19,980税込21,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(15m)
4日以内出荷から5日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-36 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-36 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
89,980税込98,978
1セット(15m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ハイフレックス樹脂コート38 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート38Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(15m)
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)15

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管