絞り込み
色
ホワイト(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(6)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
端子形状

閉端接続子(7)
全長(mm)
- 21
- 7(1)
- 10.5(1)
- 11.8(1)
- 15.2(2)
- 16.5(1)
- 17.8(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(6)
- 20.8(5)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 23(3)
- 24.5(3)
- 25.3(2)
- 27(4)
- 27.2(1)
- 27.8(1)
- 28(7)
- 全長(mm)をもっと見る
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
絶縁付圧着端子
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- イチネンTASCO(1)
JST(日本圧着端子製造)・ELPA・TRUSCO・ニチフ・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

ホワイト(3)

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥819税込¥9011箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥689税込¥7581袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
『閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被覆付閉端接続子










![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)